MDR D16-2-C16-AN07 fraises multifonctions

Réf.: L23910 103227
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article L23910 103227
EAN / GTIN 7291075554434
Réf. fabricant 3440209

Description

Description:

Fraise à surfacer à rouleaux, diamètre du mandrin, côté machine (DCONMS) 16 mm, diamètre de coupe (DC) 16 mm, nombre de corps de coupe (CICT) 2, longueur de coupe maxi (APMX) 7,3 mm, longueur totale (OAL) 130 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 16 mm
  • Diamètre coupant (DC): 16 mm
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 7.3 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): MDR ANMU 0703 .
  • Longueur hors tout (OAL): 130 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier