Inserts double face à segment rond BLR D1.0-MFW IC830 pour fraises à bec sphérique

Réf.: L23910 103048
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 103048
EAN / GTIN 7291075482355
Réf. fabricant 3393642

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 0.818″, Épaisseur plaquette (S) 0.15″, Largeur plaquette (W1) 0.357″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 1/2″
  • Sens (HAND): Neutral
  • Longueur plaquette (INSL): 0.818″
  • Épaisseur plaquette (S): 0.15″
  • Largeur plaquette (W1): 0.357″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.006 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.003 ″/tooth