• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Fraises à fileter indexables MTET D20-1-12-5-W25-11U avec queue cylindrique pour inserts à point unique

Réf.: L23910 103043
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 103043
EAN / GTIN 7291075569490
Réf. fabricant 3450701

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 115.1 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25 mm
  • Diamètre coupant (DC): 20 mm
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur hors tout (OAL): 115.1 mm
  • Type de queue Weldon