DCN 100-020-MMT08-2D foret modulaire avec têtes de forage interchangeables, trous de refroidissement intérieurs et MULTI-MASTER-raccord, profondeur de perçage 2 fois D.

Réf.: L23910 102786
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 102786
EAN / GTIN 7291075501131
Réf. fabricant 3421490

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 10.0, Longueur hors tout (OAL) 47.3 mm, Longueur utile (LU) 21.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 11.6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 10.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 10 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 10.0
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 100
  • Longueur hors tout (OAL): 47.3 mm
  • Point Length (PL): 1.5 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 39.8 mm
  • Longueur utile (LU): 21.5 mm