Têtes de perçage interchangeables IHP 2381-BD IC954 pour forets DCN pour l’usinage de poutres de construction et de matériaux de construction en acier

Réf.: L23910 102783
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 102783
EAN / GTIN 7291075550870
Réf. fabricant 3408567

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 23.81 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 23.0, Angle pointe (SIG) 128 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC): 23.81 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 9.3 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 23.0
  • Angle pointe (SIG): 128 Degrees
  • Point Length (PL): 2.9 mm