DCN 085-026-08-3D-forets PICCO avec têtes de forage interchangeables, trous de refroidissement internes et PICCO-raccord, profondeur de perçage 3 fois D.

Réf.: L23910 102736
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 102736
EAN / GTIN 7291075561852
Réf. fabricant 3440034

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 8.0, Longueur hors tout (OAL) 60.9 mm, Longueur utile (LU) 26.35 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 8 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 8.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 8.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 8.0
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 085
  • Longueur hors tout (OAL): 60.9 mm
  • Point Length (PL): 1.35 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 20 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU): 26.35 mm