Têtes de perçage interchangeables IHP 218-BD IC954 pour forets DCN pour l’usinage de poutres de construction et de matériaux de construction en acier

Réf.: L23910 102600
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article L23910 102600
EAN / GTIN 7291075550832
Réf. fabricant 3408563

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 21.8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 21.0, Angle pointe (SIG) 128 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC): 21.8 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 8.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 21.0
  • Angle pointe (SIG): 128 Degrees
  • Point Length (PL): 2.65 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier