Porte-fraises Shell AV C6 SEM 1,0 2.4X9.86 avec orifices de refroidissement et tiges CAMFIX (ISO 26623-1)

Réf.: L23910 102567
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 102567
EAN / GTIN 7291075554298
Réf. fabricant 3428936

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 2.4″, Longueur corps (LB) 9.84″, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.48″, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1″, Taille du corps (SS) 2.480

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.4″
  • Longueur corps (LB): 9.84″
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS): 0.669″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.48″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Taille du corps (SS): 2.480