• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

DCN 055-017-06-3D-forets PICCO avec têtes de forage interchangeables, trous de refroidissement internes et PICCO-raccord, profondeur de perçage 3 fois D.

Réf.: L23910 102548
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article L23910 102548
EAN / GTIN 7291075561814
Réf. fabricant 3440030

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 5.5, Longueur hors tout (OAL) 42.85 mm, Longueur utile (LU) 17.81 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 6 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 5.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 5.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 5.5
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 055
  • Longueur hors tout (OAL): 42.85 mm
  • Point Length (PL): 0.81 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 14.9 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU): 17.81 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier