FCP 303 IC908 têtes de perçage plates pour forets DCN, pour l’usinage de l’acier au carbone et de l’alliage acier (ISO P)

Réf.: L23910 102546
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 102546
EAN / GTIN 7291075497304
Réf. fabricant 3445924

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 30.3 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 30.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 60 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.4 mm
  • Diamètre coupant (DC): 30.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 11.4 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 30.0
  • Pilot Drill Diameter (PDD): 9.1 mm
  • Angle pointe (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 2.15 mm