Description:
Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 32.0, Longueur hors tout (OAL) 391 mm, Longueur utile (LU) 50 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 32 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 32 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 32.99 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCN): 32 mm
- Longueur fonctionnelle (LF): 319.05 mm
- Code taille logement plaquette (SSC): 32.0
- Identification plaquette étalon (MIID): IHP 320-BD
- Longueur hors tout (OAL): 391 mm
- Point Length (PL): 3.95 mm
- Longueur attachement (LS): 68 mm
- Type de queue Whistle notch
- Longueur utile (LU): 50 mm