DGTL 10B-0,8-D12SH outils de tronçonnage et de rainurage à tête courte pour CNC et machines de tournage longues

Réf.: L23910 102429
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 102429
EAN / GTIN 7291075565942
Réf. fabricant 3439411

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 15.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur tête (LH): 15.6 mm
  • Hauteur hors tout (OAH): 15.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 120 mm
  • Hauteur attachement (H): 10 mm
  • Largeur attachement (B): 10 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 12 mm