Description:
Fraises deux tailles avec WSP, diamètre du mandrin, côté machine (DCONMS) 24 mm, diamètres (DC/DCX) 16,2 mm, nombre de corps de coupe (CICT) 5, longueur de coupe max. (APMX) 0,7 mm, nombre d’arêtes de coupe (NOF) 5, longueur totale (OAL) 47 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 24 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T15
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 16.2 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX): 16.2 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 25 mm
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 5
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.7 mm
- Taille carré entrainement (DRVS): 20 mm
- Nombre de dents (NOF): 5
- Longueur fonctionnelle (LF): 30 mm
- Identification plaquette étalon (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
- Longueur hors tout (OAL): 47 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.2 Degrees
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 12 Degrees
- Couple (TQ): 40 Nxm