FFQ4 D16-03-C16-06 fraises à grande avance avec plaquette de coupe carrée simple face à 4 arêtes de coupe

Réf.: L23910 102182
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article L23910 102182
EAN / GTIN 7291075554007
Réf. fabricant 3442095

Description

Description:

Fraises deux tailles avec WSP, diamètre du mandrin, côté machine (DCONMS) 16 mm, diamètres (DC/DCX) 16 mm, nombre de corps de coupe (CICT) 3, longueur de coupe maxi (APMX) 0,7 mm, longueur totale (OAL) 90 mm, emmanchement rond, emmanchement rond, longueur utile (LU) 24,5 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 7.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 16 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.7 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 90 mm
  • Longueur tête (LH): 26 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Longueur hors tout (OAL): 90 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 6 Degrees
  • Type de queue Round
  • Couple (TQ): 0.9 Nxm
  • Longueur utile (LU): 24.5 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier