FDN D3.0-.315-06-XN06 fraises à rainurer de type bride à fente complète avec inserts carrés XNMU 0603 avec 4 lames de coupe à droite et 4 lames de coupe à gauche

Réf.: L23910 102151
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 102151
EAN / GTIN 7291075558982
Réf. fabricant 3421016

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.846″, Diamètre coupant (DC) 3″, Nombre de dents (CICT) 10, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.315″, Nombre de dents (NOF) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 1.85″, Longueur hors tout (OAL) 1.575″, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.846″
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.85″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 0603 .
  • Longueur hors tout (OAL): 1.575″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 5
  • Longueur utile (LU): 1.102″