DCN 220-050-25N-8D-BD têtes de forage interchangeables avec foret renforcé et tige WN, plage de diamètres 8xD, pour l’industrie des poutres en acier.

Réf.: L23910 102127
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 102127
EAN / GTIN 7291075551266
Réf. fabricant 3408667

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 22 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 22.0, Longueur hors tout (OAL) 287.8 mm, Longueur utile (LU) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 22 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 22.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 22 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 221.05 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 22.0
  • Identification plaquette étalon (MIID): IHP 220-BD
  • Longueur hors tout (OAL): 287.8 mm
  • Point Length (PL): 2.75 mm
  • Longueur attachement (LS): 64 mm
  • Type de queue Whistle notch
  • Longueur utile (LU): 40 mm