Têtes à lamer interchangeables à 3 goujures F3B 205-IQ IC908

Réf.: L23910 101993
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 101993
EAN / GTIN 7291075555288
Réf. fabricant 3439960

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 20.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 20, Longueur dépassement (LPR) 7.52 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Diamètre coupant (DC): 20.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 20
  • Point Length (PL): 1.76 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 7.52 mm