IFP 349-SPADE IQ IC908 têtes de perçage DFN interchangeables pour acier inoxydable (ISO M) et alliages haute température (ISO S)

Réf.: L23910 101989
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 101989
EAN / GTIN 7291075499568
Réf. fabricant 3445818

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 34.9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 34, Angle pointe (SIG) 140 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 19.7 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC): 34.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 14.4 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 34
  • Angle pointe (SIG): 140 Degrees
  • Longueur dépassement (LPR): 19.7 mm