Description:
	
	
                
                    
		Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″, Diamètre coupant (DC) 1.102″, Code taille logement plaquette (SSC) 28.0, Longueur hors tout (OAL) 10.219″, Longueur utile (LU) 1.57″
                
                
            
                
	
		Caractéristique(s):
	
	
                
                    
		- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″ 
 -  Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru 
 -  Diamètre coupant (DC): 1.102″ 
 -  Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.181″ 
 -  Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.102″ 
 -  Equivalent décimal 1.102″ 
 -  Diamètre collerette (DF): 1.54″ 
 -  Longueur fonctionnelle (LF): 7.86″ 
 -  Code taille logement plaquette (SSC): 28.0 
 -  Identification plaquette étalon (MIID): IHP 280-BD 
 -  Longueur hors tout (OAL): 10.219″ 
 -  Point Length (PL): 0.14″ 
 -  Longueur dépassement (LPR): 7.856″ 
 -  Longueur attachement (LS): 2.36″ 
 -  Type de queue Weldon 
 -  Longueur utile (LU): 1.57″