SCCD 079-029-080 ACF3 IC608 têtes de perçage en carbure monobloc avec 3 rainures de serrage et alimentation en liquide de refroidissement, profondeur de perçage 3 fois D.

Réf.: L23910 101544
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 101544
EAN / GTIN 7291075552447
Réf. fabricant 3443782

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 7.9 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 7.9 mm, Longueur goujure à copeau (LCF) 42 mm, Groupe de longueurs 3xD, Groupe de longueurs 3xD, Longueur hors tout (OAL) 79 mm, Longueur utile (LU) 29 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 7.9 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 7.9 mm
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 42 mm
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Number of Teeth 3
  • Longueur hors tout (OAL): 79 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 36 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU): 29 mm