Foret en carbure monobloc SCD 100-165-100 IXC16 IC908 avec canaux de refroidissement intérieurs, profondeur de perçage 16 fois d, pour l’usinage des matériaux ISO-K.

Réf.: L23910 101496
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article L23910 101496
EAN / GTIN 7291075559590
Réf. fabricant 3444095

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 180 mm, Longueur hors tout (OAL) 225 mm, Longueur utile (LU) 165 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 10 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 10 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 10 mm
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 180 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longueur hors tout (OAL): 225 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 40 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU): 165 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier