APCW 160408 T01020 IS45C plaquettes à saigner à tension radiale en céramique, pour l’usinage à grande vitesse de la fonte et de la fonte nodulaire

Réf.: L23910 101461
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article L23910 101461
EAN / GTIN 7291075555660
Réf. fabricant 3448672

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 16.46 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm, Largeur plaquette (W1) 9.53 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.8 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR): 85 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL): 16.46 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 4.76 mm
  • Largeur plaquette (W1): 9.53 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.05 mm/tooth

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier