SCCD 071-043-080 ACF5 IC608 têtes de forage plates en carbure monobloc à 3 tranchants avec alimentation en liquide de refroidissement, profondeur de perçage 5 fois D

Réf.: L23910 101435
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 101435
EAN / GTIN 7291075553178
Réf. fabricant 3443857

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 7.1 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 7.1 mm, Longueur goujure à copeau (LCF) 54 mm, Groupe de longueurs 5xD, Groupe de longueurs 5xD, Longueur hors tout (OAL) 91 mm, Longueur utile (LU) 43 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 7.1 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 7.1 mm
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 54 mm
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Number of Teeth 3
  • Longueur hors tout (OAL): 91 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 36 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU): 43 mm