SCD0313-0504-0315IXC16 IC908 foret en carbure monobloc avec canaux de refroidissement intérieurs, profondeur de perçage 16 fois d, pour l’usinage des matériaux ISO-K.

Réf.: L23910 101386
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 101386
EAN / GTIN 7291075559767
Réf. fabricant 3444168

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.315″, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.313″, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.313″, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 5.51″, Longueur hors tout (OAL) 7.087″, Longueur utile (LU) 5.4″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.315″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal 0.313″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.313″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.313″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 5.51″
  • Number of Teeth 2
  • Longueur hors tout (OAL): 7.087″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.417″
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU): 5.4″