Description:
Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8.8 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 160 mm, Longueur hors tout (OAL) 205 mm, Longueur utile (LU) 147 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 10 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Sens (HAND): Right Hand
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 8.8 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 8.8 mm
- Nombre de dents (NOF): 2
- Longueur goujure à copeau (LCF): 160 mm
- Number of Teeth 2
- Longueur hors tout (OAL): 205 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 40 mm
- Type de queue Round
- Longueur utile (LU): 147 mm