DFN 390-080-32A-5D-BD têtes de forage interchangeables avec forets renforcés et arbres plats, gamme de diamètres 5 fois d, pour l’industrie des poutres en acier

Réf.: L23910 101220
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article L23910 101220
EAN / GTIN 7291075560909
Réf. fabricant 3408627

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 39.0, Longueur hors tout (OAL) 296.6 mm, Longueur utile (LU) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 39.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 39 mm
  • Diamètre collerette (DF): 43 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 39.0
  • Identification plaquette étalon (MIID): 39
  • Longueur hors tout (OAL): 296.6 mm
  • Point Length (PL): 5.16 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 236.6 mm
  • Longueur attachement (LS): 60 mm
  • Longueur utile (LU): 50 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier