MM EFF100S2R1.0-6T06 IC903 têtes de coupe FEEDMILL avec 4 ou 6 arêtes de coupe

Réf.: L23910 101205
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 101205
EAN / GTIN 7291075496833
Réf. fabricant 3398652

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.5 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.45 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 19.65 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 9.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
  • Rayon (RE): 1 mm
  • Diamètre coupant (DC): 10 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.45 mm
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Longueur fonctionnelle (LF): 13 mm
  • fz(max): 0.57 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 19.65 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 97 Degrees