BHR MB16-16X34 ITS-BORE, système modulaire : Têtes d'alésage ébauche.

Réf.: L23900 430
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article L23900 430
EAN / GTIN 7291075140941
Réf. fabricant 4550231

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre corps (BD) 16 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 22 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 18 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 34 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 16 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 22 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 18 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 34 mm
  • Sens plaquette (IH) IH...18-22
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 12000 rpm