SMH MB50-32 Shell Mill Holders with the MB Modular Boring Connection System

Réf.: L23900 246
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Identification et classification

Référence article L23900 246
EAN / GTIN 7291075140743
Réf. fabricant 4550603

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 60 mm, Longueur corps (LB) 15 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille du corps (SS) MB50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 60 mm
  • Longueur corps (LB) 15 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 24 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Taille du corps (SS) MB50