BHF MB16-16X34 RV Fine Boring Heads with a 2 µm Direct Diametric Adjustment for a Diameter Range of 2.5 up to 108 mm

Réf.: L23900 204
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article L23900 204
EAN / GTIN 7291075141474
Réf. fabricant 4559234

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre corps (BD) 16 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 23 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 18 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 26 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 16 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 23 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 18 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 26 mm
  • Sens plaquette (IH) IH.. 16..
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 12000 rpm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier