BHF MB50-63X87 Têtes d’alésage avec réglage direct au diamètre de 2 µm pour plage de diamètres de 77 à 500 mm.

Réf.: L23900 11
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article L23900 11
EAN / GTIN 7291075268249
Réf. fabricant 4550255

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre corps (BD) 63 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 125 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 2.5 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 49 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 63 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 125 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 2.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 49 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 8000 rpm