Pack promotionnel 3 cliquets réversibles, 1/2 pouce avec éjecteur, 40 dents

Réf.: GG6064 1/2
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (CHF 43,83 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur totale 263 mm
Nombre de dents 40
Type de produit Cliquets
USP1 3 cliquets réversibles, 1/2 pouce avec éjecteur, 40 dents

Identification et classification

Référence article GG6064 1/2
EAN / GTIN 4069515051774
Réf. fabricant GG6064 1/2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Avec levier d’inversion droite / gauche.

Norme:

Carré conducteur mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort.
DIN 3122-D 12,5

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Livraison:

3 cliquets réversibles, 1/2 pouce avec éjecteur 640025 1/2.

Téléchargements et documents

Produits adaptés