Pack promotionnel 3 cliquets réversibles, 3/8 pouce avec éjecteur, 38 dents, chromés

Réf.: GG6062 3/8
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (CHF 39,67 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Norme DIN 3122; DIN 3120
Longueur totale 196 mm
Nombre de dents 38
Angle de reprise 9,5 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Type de produit Cliquets
USP1 3 cliquets réversibles, 3/8 pouce avec éjecteur, 38 dents, chromés

Identification et classification

Référence article GG6062 3/8
EAN / GTIN 4069515051750
Réf. fabricant GG6062 3/8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec levier d’inversion droite / gauche.

Norme:

Douilles actionnées à la main.
Carré mâle suivant DIN 3120-A 10 avec bille à ressort, pour carré femelle suivant DIN 3120-C 10 avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Livraison:

3 cliquets réversibles, 3/8 pouce avec éjecteur 635025 3/8.

Téléchargements et documents

Produits adaptés