{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
| Norme | DIN 3122; DIN 3120 | |
| Longueur totale | 115 mm | |
| Nombre de dents | 36 | |
| Angle de reprise | 10 degré | |
| Matériau | Acier au chrome | |
| Surface | chromée | |
| Type de produit | Cliquets | |
| USP1 | 3 cliquets réversibles, 1/4 pouce avec éjecteur, angle de travail 10°, longueur 115 mm, chromés |
| Référence article | GG6060 1/4 | |
| EAN / GTIN | 4069515051736 | |
| Réf. fabricant | GG6060 1/4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |