Clés à fourches, Ouverture: 17X19mm

Réf.: GG6032 17X19
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (CHF 8,44 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 17 mm
Ouverture de clé 2 19 mm
Norme DIN 3110; ISO 3318
Longueur de clé L 220 mm
Largeur mâchoires max. b1 40 mm
Largeur mâchoires max. b2 43 mm
Hauteur mâchoires max. h 7 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Dim. ouvertures de clés métrique
Anti-déflagrant non
Ouvertures identiques des deux côtés non
Type de produit Clés
USP1 5 clés à fourche

Identification et classification

Référence article GG6032 17X19

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome Alloy-Steel; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement; finition polie / chants arrondis.

Livraison:

5 clés à fourche 610100 17X19.

Téléchargements et documents

Produits adaptés