{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Longueur totale | 420 mm | |
| Capacité de serrage | 63 mm | |
| ⌀ tuyau | 1.1/2 pouce | |
| Angle mâchoire | 45 degré | |
| Procédé de fabrication | entièrement forgées | |
| Traitement mâchoire | trempé par induction | |
| Matériau pince | Acier au chrome-vanadium | |
| Mâchoire S | oui | |
| Forme suédoise | oui | |
| Type de produit | Clé à tube et pince multiprise | |
| USP1 | 3× clés à tube avec mâchoire en S |
| Référence article | GG6030 1.1/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515045551 | |
| Réf. fabricant | GG6030 1.1/2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |