Pack promotionnel 5× ciseaux combinés avec poignée bimatière

Réf.: GG6025 205
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (CHF 12,86 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 205 mm
Longueur lames 50 mm
Type de produit Ciseaux
USP1 5× ciseaux combinés avec poignée bimatière

Identification et classification

Référence article GG6025 205
EAN / GTIN 4069515045308
Réf. fabricant GG6025 205
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En acier spécial inoxydable, avec ressort d’ouverture.
Cisailles universelles de haute qualité, avec poignée bimatière ergonomique et zones souples. Avec coupe-fils robuste jusqu’à ⌀ 2,5 mm. Diverses capacités d’ouverture de poignée réglables, dès lors idéales pour les grandes comme les petites mains.
Forme droite, lame inférieure à denture fine.

Utilisation:

Applications multiples. Idéals pour tôles fines, plastique, cuir, papier, carton, corde, tissus, etc.

Livraison:

5× ciseaux universels 763030 réf. 205.

Téléchargements et documents

Produits adaptés