{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Matériau garnissage | Fil d'acier | |
| ⌀ brosse D1 | 115 mm | |
| Filetage M | M14 | |
| Epaisseur des soies | 0,5 mm | |
| Largeur de garnissage L1 | 14 mm | |
| Longueur de garnissage H1 | 24 mm | |
| Nombre de torsades | 20 | |
| Vitesse de rotation max. | 12 500 min-1 | |
| Type de produit | Brosse circulaire |
| Référence article | GG5712 115XM14 | |
| EAN / GTIN | 4067263136187 | |
| Réf. fabricant | GG5712 115XM14 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |