Plaquette CNMG pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Taille: 09T304

Réf.: GG3958 09T304
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Unité (CHF 3,33 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HBT130
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MM
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,12 mm/tr - 0,45 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 mm/min - 200 mm/min
Sommaire 250188 HBT130
Code ISO plaquette CNMG 09T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Type d'outils HM
Application principale M
Profondeur de coupe ap min 0,25 mm
Profondeur de coupe ap max 3.25 mm
Nombre de changements/dents 4
Revêtement TiCN
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG3958 09T304
EAN / GTIN 4067263093930
Réf. fabricant GG3958 09T304
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés