{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
Nuance | HB7315-1 | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | AF | |
Quantité | 30 | |
Prof. coupe ap | 0,05 mm - 0,6 mm | |
Avance f | 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 mm/min - 600 mm/min | |
Sommaire | 260356 HB7315-1 | |
Code ISO plaquette | DCGT 11T302 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Type d'outils | HM | |
Application principale | N | |
Profondeur de coupe ap min | 0,15 mm | |
Profondeur de coupe ap max | 2,75 mm | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Tolérance | G | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG3811 11T302 | |
EAN / GTIN | 4067263092278 | |
Réf. fabricant | GG3811 11T302 | |
Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |