{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Nuance | HU7315-1 | |
| Condition de coupe | Continue | |
| Brise-copeaux | AF | |
| Quantité | 50 | |
| Prof. coupe ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
| Avance f | 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 120 mm/min - 600 mm/min | |
| Sommaire | 260062 HU7315-1 | |
| Code ISO plaquette | CCGT 120402 | |
| Rayon d'angle | 0,2 mm | |
| Type d'outils | HM | |
| Application principale | N | |
| Profondeur de coupe ap min | 0,15 mm | |
| Profondeur de coupe ap max | 4,25 mm | |
| Nombre de changements/dents | 2 | |
| Revêtement | non revêtu | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Tolérance | G | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | GG3802 120402 | |
| EAN / GTIN | 4067263092278 | |
| Réf. fabricant | GG3802 120402 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |