Plaquette DCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 11T302

Réf.: GG3525 11T302
Nouveau produit
Fixer le prix 50 Unité (CHF 5,15 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7140-2
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux VM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 mm/min - 200 mm/min
Sommaire 260458 HB7140-2
Code ISO plaquette DCMT 11T302
Rayon d'angle 0,2 mm
Type d'outils Carbure
Application principale M
Profondeur de coupe ap min 0,15 mm
Profondeur de coupe ap max 2,75 mm
Nombre de changements/dents 2
Revêtement revêtu
Classement finition/ébauche Finition
Tolérance M
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG3525 11T302
EAN / GTIN 4067263092278
Réf. fabricant GG3525 11T302
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés