{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | 85-21 | |
| Base chimique | méthacrylate anaérobie | |
| Viscosité dynamique | 2 600 mPas - 3 400 mPas | |
| Densité | 1,1 g/cm3 | |
| Forme | liquide | |
| Point d'éclair | 100 °C | |
| Plage de températures | -55 °C - 150 °C | |
| Maniabilité après | 2 min - 5 min | |
| Utilisable après | 1 h - 3 h | |
| Propriété | propriété thixotropique; résistant à l’huile; durcissement rapide; résistance mécanique; résistance à la corrosion; résistant aux vibrations | |
| pour matériau | Métal | |
| pour applications | Jointoyage; Produits d'étanchéité pour filetages | |
| Pour tailles de filetages M jusqu'à | M36 | |
| Pour tailles de filetages en pouces | 1/2 pouce | |
| Ecart maximal | 0,2 mm | |
| Classe de résistance | Très fort | |
| Couple initial de décollement min. | 30 Nm | |
| Démontage | uniquement par chauffage | |
| Couleur | Vert | |
| Contenance | 50 ml | |
| Température de stockage | 20 °C | |
| Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
| Signalisation des substances dangereuses | SGH07 Attention | |
| Type de produit | Produit de jointoyage |
| Référence article | GG3345 85-21 |