Pack promotionnel, Burette à huile avec tuyau d’écoulement, 20 pièces

Réf.: GG3332 500
Nouveau produit
Fixer le prix 20 Unité (CHF 3,57 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (ml) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité 500 ml
Hauteur totale 260 mm
Hauteur totale - Sans tube 345 mm
⌀ fond 75 mm
Matériau récipient Plastique
Matériau tuyau d'écoulement Laiton
Type de produit Burettes
USP1 Burettes en plastique avec tuyau d’écoulement, 20 pièces

Identification et classification

Référence article GG3332 500

Description

Exécution:

Burette à pression souple et incassable en polyéthylène, bec extractible en laiton avec fermeture rotative à l'extrémité. Guidage du tube avec écrou de réglage.
Résistant aux désinfectants à base d’éthanol et d’isopropanol.

Téléchargements et documents

Produits adaptés