Pack promotionnel Frein filet, 5 pièces

Réf.: GG3313 55-03
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (CHF 43,20 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 55-03
Base chimique méthacrylate anaérobie
Viscosité dynamique 900 mPas - 1 500 mPas
Densité 1,1 g/cm3
Forme liquide
Point d'éclair 100 °C
Plage de températures -55 °C - 200 °C
Maniabilité après 10 min - 20 min
Utilisable après 1 h - 3 h
Propriété propriété thixotropique; étanche; résistant aux vibrations; empêche le grippage; exempt de marquage
pour matériau Métal
pour applications Freins filets; surfaces huileuses
Pour tailles de filetages M jusqu'à M36
Ecart maximal 0,25 mm
Classe de résistance Moyen
Couple initial de décollement min. 18 Nm - 23 Nm
Démontage avec outil normal
Couleur bleu
Contenance 50 ml
Température de stockage 20 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Type de produit Freins filets

Identification et classification

Référence article GG3313 55-03

Description

Exécution:

L’utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les colles anaérobies à un composant conviennent à tous les types et formes de filets. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.

Utilisation:

Serrage faible − Desserrage possible avec un outil normal.
Serrage moyen − Desserrage encore possible avec un outil normal.
Serrage très fort − Desserrage uniquement possible avec un outil spécial ou par chauffage (>150 °C).
Résistance moyenne, utilisable comme frein filet et produit d’étanchéité pour filets, jusqu’à 200 °C, également pour matériaux passifs, sans étiquetage obligatoire.

Livraison:

5 × freins filets résistance moyenne, 50 ml, 083313 55‑03.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392. Emploi rapide et aisé pour bouteilles 50 ml avec 083344 réf. 50.

Téléchargements et documents

Produits adaptés