Pack promotionnel Spray silicone, 48 pièces

Réf.: GG3050 500
Nouveau produit
Fixer le prix 48 Unité (CHF 22,67 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Smart Straw
Contenu 0,5 l
Couleur transparent
Point d'éclair < 0 °C
Température d'auto-inflammation 200 °C
Hydrosolubilité insoluble
Viscosité dynamique < 7 mPas
Plage de températures -40 °C - 200 °C
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement
Type de produit Sprays silicone
USP1 Spray silicone, 48 pièces

Identification et classification

Référence article GG3050 500

Description

Exécution:

SILICONE IND est un spray à l'huile de synthèse polyvalent. L'huile de silicone forme un mince film de glissement et de séparation de l'eau également compatible avec le plastique, le caoutchouc et les peintures. SILICONE IND rafraîchit les surfaces en plastique, protège le caoutchouc du givrage et constitue un antiagglomérant très efficace. Le produit ne durcit pas et peut être utilisé entre -40°C et 200°C.

Livraison:

48× sprays silicone, 500 ml, 083054 500.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Téléchargements et documents

Produits adaptés