Plaquette KNUX pour semi-finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 160410R

Réf.: GG2937 160410R
Nouveau produit
Fixer le prix 50 Unité (CHF 6,91 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7130-2
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux VM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 mm/min - 240 mm/min
Sommaire 251036 HB7130-2
Code ISO plaquette KNUX 160410R
Rayon d'angle 1 mm
Type d'outils Carbure
Application principale M
Profondeur de coupe ap min 0,65 mm
Profondeur de coupe ap max 4 mm
Nombre de changements/dents 2
Revêtement revêtu
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG2937 160410R
EAN / GTIN 4067263094524
Réf. fabricant GG2937 160410R
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés