{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Nuance | HB7140-2 | |
| Condition de coupe | Fortement intermittente | |
| Brise-copeaux | VS | |
| Quantité | 30 | |
| Prof. coupe ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
| Avance f | 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 70 mm/min - 230 mm/min | |
| Sommaire | 250052 HB7140-2 | |
| Code ISO plaquette | CNMG 09T308 | |
| Rayon d'angle | 0,8 mm | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Application principale | M | |
| Profondeur de coupe ap min | 0,55 mm | |
| Profondeur de coupe ap max | 3.25 mm | |
| Nombre de changements/dents | 4 | |
| Revêtement | revêtu | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | GG2902 09T308 | |
| EAN / GTIN | 4067263092278 | |
| Réf. fabricant | GG2902 09T308 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |