Plaquette SCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7010-2, Taille: 09T308

Réf.: GG2833 09T308
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Unité (CHF 6,27 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7010-2
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SM
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 mm/min - 440 mm/min
Sommaire 260763 HB7010-2
Code ISO plaquette SCMT 09T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Type d'outils HM
Application principale P
Profondeur de coupe ap min 0,55 mm
Profondeur de coupe ap max 3,25 mm
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG2833 09T308
EAN / GTIN 4067263092278
Réf. fabricant GG2833 09T308
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés