Plaquette DCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7010-2, Réf.: 11T304

Réf.: GG2822 11T304
Nouveau produit
Fixer le prix 50 Unité (CHF 5,15 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7010-2
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 mm/min - 440 mm/min
Sommaire 260462 HB7010-2
Code ISO plaquette DCMT 11T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Type d'outils HM
Application principale P
Profondeur de coupe ap min 0,25 mm
Profondeur de coupe ap max 2,75 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG2822 11T304
EAN / GTIN 4067263092278
Réf. fabricant GG2822 11T304
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés